Kefa na koberce vysávač CV 30/1

Č. pol.: 1.023-121.0
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
Číslo položky 1.023-121.0
EAN/GTIN 4054278495101
Číslo výrobcu 1.023-121.0
Číslo L L00950 455
Výrobca/zodpovedná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

S veľkou pracovnou šírkou 300 milimetrov je náš kefkový vysávač CV 30/1 ideálny na čistenie aj väčších plôch – či už v maloobchode, výstavných miestnostiach, v hotelierstve a gastronómii alebo v mnohých ďalších oblastiach použitia. Rovnomerné okraje, lamely a malé výklenky sa čistia bez námahy, rýchlo a dôkladne pomocou odnímateľnej sacej trubice s expanznou hadicou. Inovatívne detaily zariadenia, ako je patentovaná odstredivá spojka, ktorá automaticky odpojí valec, keď je kefa zablokovaná nečistotami, alebo automatické uvoľnenie kefy, ktoré zabraňuje deformácii štetca a poškodeniu koberca v pokoji, dokazujú sofistikovaný a bezpečný koncept zariadenia. Dve stabilné spoje medzi kefovým nástavcom a sacou časťou, ako aj posuvná doska z vysoko kvalitného plastu predstavujú naše vysoké štandardy kvality. Manipulácia je tiež pohodlná: V prípade potreby sa kefa ľahko a bez náradia vymieňa. A dokonca aj sieťový kábel je možné zmeniť bez akýchkoľvek predchádzajúcich znalostí v prípade servisu vďaka systému rýchlej výmeny.

Charakteristika:

  • ROZMERY (L × W × H): 340 x 310 x 1215 mm.
  • Pracovná šírka: 30 cm
  • Obsah nádoby: 5,5 l
  • hmotnosť vrátane balenia: 11,4 kg
  • hmotnosť bez príslušenstva: 8,3 kg
  • Dĺžka kábla: 12 m
  • množstvo vzduchu: hodinová predpoveď počasia 43 l/s.
  • Menovitý výkon: 850 W
  • hladina akustického tlaku: hodinová predpoveď počasia 66 dB(A)
  • Štandardný menovitý priemer: DN 35
  • Aktuálny typ: 220 – 240 / 50 – 60 v / Hz
  • Vákuum: 193 / 19.3 mbar / kPa

Výhoda:

Kľúčová funkcia:
  • Pogumovaný nárazník
  • Výškovo nastaviteľný rukoväť
Manuálne nastavenie valčeka kefy:
  • Vďaka nastaveniu výšky možno kefový valček nastaviť na akúkoľvek výšku koberca.
Výmena kefy bez použitia náradia:
  • Vymeňte valček kefy za niekoľko sekúnd bez použitia náradia.
softvér podobný softvéru rýchlovýmenný systém for sieťový kábel:
  • Ušetrite čas a peniaze výmenou napájacieho kábla bez predchádzajúceho vedomia.
Patentovaná odstredivá spojka:
  • Pre dlhšiu životnosť: Inovatívna, patentovaná odstredivá spojka chráni celú kefku pred preťažením a tým zabraňuje vysokým servisným nákladom.
  • Manuálne nastavenie valčeka kefy

Obsah:

Trieda ochrany: II; indikátor stavu filtra; Pluggable sieťový kábel: Štandard; rukoväť výškovo nastaviteľný

Rozsah dodávky:

štrbinová hubica; Stretch sacia hadica; pridávacia tryska; 1 ks filtračné vrecko netkané; sacia rúra, odnímateľné; 1 ks kefový valec, štandardné; 1 ks filtračná pena

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky