Ventilátor OD 20 ES

Č. pol.: 1.004-062.0
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
Číslo položky 1.004-062.0
EAN/GTIN 4054278468600
Číslo výrobcu 1.004-062.0
Číslo L L00950 178632
Výrobca/zodpovedná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Fúkač vzduchu OD 20 ES vyvinutý na urýchlené sušenie vlhkých čistených textilných povrchov. Kompaktné, ľahké a veľmi ľahko prepraviteľné zariadenie umožňuje až o 50 percent rýchlejšie sušenie – to znamená, že čistené povrchy kobercov sa dajú opäť prejsť oveľa rýchlejšie. Okrem toho je sušička veľmi tichá a preto sa môže používať aj v oblastiach citlivých na hluk alebo počas otváracích hodín. Motor EC s nízkym opotrebovaním zaisťuje nízku spotrebu energie a dlhú životnosť zariadenia, ktorá je v súlade s európskymi smernicami o energetickej účinnosti.

Charakteristika:

  • ROZMERY (L × W × H): 375 x 353 x 371 mm.
  • príkon: hodinová predpoveď počasia 120 W
  • Otáčky ventilátora (úroveň 1 / 2 / 3): 1450 ot./min
  • hmotnosť vrátane balenia: 9 kg
  • hmotnosť bez príslušenstva: 7,1 kg
  • Dĺžka kábla: 7,5 m
  • množstvo vzduchu (úroveň 1 / 2 / 3): 1200 m³/h.

Výhoda:

Motor EC s nízkym opotrebovaním:
  • Odolné, robustné a preto veľmi úsporné zariadenie.
  • Motor s 3-stupňovou reguláciou.
Kompaktný dizajn s nízkym hmotnosť:
  • Vďaka kompaktnej veľkosti a nízkej hmotnosť sa veľmi ľahko prepravuje.
Tichá prevádzka:
  • Môže byť použitý bez problémov aj počas prevádzky.
Kľúčová funkcia:
  • Puzdro vyrobené zo stabilného a robustného plastu
Low-Wear EC motor:
  • Ventilátor je v súlade s európskymi smernicami o energetickej účinnosti.
  • Pohodlná rukoväť pre jednoduché prenášanie.
  • Sotva badateľný zdroj hluku pri použití počas otváracích hodín.
  • Puzdro z robustného a robustného plastu
  • Prevádzka v 4 rôznych polohách

Použitie:

  • Na urýchlené sušenie vlhkých čistených textilných povrchov

Obsah:

Robustný plastový kryt; Ergonomická rukoväť; Integrovaný držiak napájacieho kábla