Pre túto položku je dostupný iný variant:

Súprava čižmových návlekov, 50-dielna, biela, Typ: BASIC

Č. pol.: 098401 BASIC
Nastavte cenu 50 ks (0,58 € / 1 ks)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
761 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Nastavte cenu 50 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Odev podľa: EN 1149-1
  • Norma: EN 14126; EN 13034-6

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Farba biela
Odev podľa EN 1149-1
Veľkosť podkolienok 40 - 46
Norma EN 14126; EN 13034-6
Druh produktu Jednorazová obuv na prezutie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 098401 BASIC
EAN/GTIN 4067263029984
Číslo výrobcu 098401 BASIC
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Návleky z mikroporézneho rúna so sťahovacou gumičkou a pásmi na dodatočné upevnenie. Elastické a priedušné.

Norma:

EN 14126
  • EN 1149
  • EN 13034

Warning:

Použitie zodpovedajúce danému účelu
  • Chráni pred infekčnými látkami, elektrickým výbojom a obmedzene chráni pred kvapalnými chemikáliami.
  • Pod ním noste svoju obuv.
  • Po použití ho zlikvidujte.

Nesprávne použitie
  • Jednorazové návleky na obuv nenahrádzajú bezpečnostnú obuv.
  • Nechráni pred mechanickými a tepelnými rizikami.
  • Nepoužívajte pri priamom kontakte s ťažkým olejom a horľavými kvapalinami.
  • Ak máte návleky na obuv alebo návleky na čižmy, nepoužívajte rebríky.
  • Ochranný účinok nesmie byť narušený kombináciou s inými ochrannými prostriedkami a nesmie obmedzovať používateľa pri práci.