Prevedenie:
Antistatický jednorazový ochranný overal vyrobený z polypropylénu a polyetylénu. 65 g/m2. S materiálom SMS (55 g/m2) na zadnej časti pre zlepšené vetranie. Elastická kapucňa, manžety na nohaviciach a rukávoch 55 g/m². Predný zips. Overal na ochranu proti postriekaniu, striekajúcej vode, pevným látkam, rádioaktívnym časticiam, tekutým chemikáliám a infekčným látkam.
Ochranný overal (kategória OOP III) Typ 5/6.
Samolepiaci systém dvojitého zipsu kvôli lepšej tesnosti.
Norma:
- EN 1149−5
- EN 1073−2
- EN 13982-1 Typ 5
- EN 13034 typ 6
Warning:
Použitie zodpovedajúce danému účelu- Ochrana proti pevným, lietajúcim časticiam a menej nebezpečným kvapalným chemikáliám, rozprašovanej hmle, striekajúcej vode, infekčným látkam a rádioaktívnym časticiam.
- Vhodné na práce na stavbe, lakovacie práce, odstraňovanie azbestu, údržbu a opravárenské práce v priemysle, farmaceutické a veterinárne práce na ochranu pred vírusmi a baktériami a poľnohospodárske práce.
- Noste ho na svojom oblečení.
- Vyberte si vhodnú konfekčnú veľkosť.
- Ochranné oblečenie neupravujte.
- Ochranný účinok len vtedy, ak je telo, ktoré má byť chránené, úplne zakryté.
- Po použití ho zlikvidujte.
Nesprávne použitie- Nechráni pred mechanickými a tepelnými rizikami.
- Nepoužívajte v blízkosti rotujúcich častí stroja.
- Nepoužívajte pri priamom kontakte s ťažkými olejmi a horľavými kvapalinami.
- Vyhnite sa hromadeniu tekutín na ochrannom oblečení.
- Ochranný účinok nesmie byť narušený kombináciou s inými ochrannými prostriedkami a nesmie obmedzovať používateľa pri práci.