Ochranná kombinéza typ 3/4/5/6 Tychem® 6000 F, sivá, Veľkosť Unisex: S

Č. pol.: 098308 S
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
47 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť Unisex Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Odev podľa: DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti
  • Norma: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126;
    • EN 14605 typ 3
    ;
    • EN 14605 typ 4

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Tychem®
Pohlavie Unisex
Odev podľa DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti
Farba sivá
Veľkosť Unisex S
Norma EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126;
  • EN 14605 typ 3
;
  • EN 14605 typ 4
Druh produktu Odev na ochranu pred chemikáliami
CAS AL 1A004B
SH-Code AL 00

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 098308 S
EAN/GTIN 5450208004723
Číslo výrobcu D13495186
Výrobca/zodpovedná osoba DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à.R.l, Rue General Patton, 2984 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.dupont.de

Popis

Prevedenie:

Tychem® F, typ 3/4/5/6, model CHA5. Komplexná ochrana proti širokému spektru chemických a biologických nebezpečných látok. 100 % nepriepustnosť pre častice a kvapaliny do 5 barov. Pútka na palec na koncoch rukávov. Švy podlepené bariérovou páskou na ochranu a odolnosť. Samolepiaci systém dvojitého zipsu pre lepšiu tesnosť.
Ochranný overal (kategória OOP III).

Norma:

  • EN ISO 13982-1 typ 5
  • EN 13034 typ 6
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14605 typ 4
  • EN 14605 typ 3