Zaisťovacia súprava vertikálne, Typ: SET

Č. pol.: 098290 SET
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 1150506
Hmotnosť 3,5 kg
Druh produktu Istiaca sada proti pádu

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 098290 SET
EAN/GTIN 3660570056363
Číslo výrobcu 7100309253
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Prevedenie:

3M™ PROTECTA® Vertikal súprava – obsahuje:
  • 2-bodový záchytný popruh (1161610)
  • Pohyblivé záchytné zariadenie (AC400)
  • Opletané lano 15 m (AC415)
  • Slučka popruhu 1 m (AM450/100)
  • Batoh (9513331)

Vhodné napr. pre priemysel, stavebníctvo, montáž, stúpanie.

Norma:

EN 363