Automatická zváračská maska ​​s ventilátorom na ochranu dýchania 3M™ Speedglas™ 9100 G5-01-VC s Adflo™, Typ: SET

Č. pol.: 098208 SET
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria 3M™ Speedglas™ G5-01
Čas nabíjania na batériu 4,5 h
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
vhodné pre rozsah použitia Kovospracujúci priemysel; Oprava kovov; Brúsenie; Ochrana zvárača
Druh produktu Zváračská maska

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 098208 SET
EAN/GTIN 4054596920743
Číslo výrobcu 7100258326
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Prevedenie:

3M™ Adflo™ so zváračskou maskou Speedglas™ G5-01 poskytuje robustný respirátor v kompaktnom dizajne. Ergonomický, nastaviteľný upínací pás a výklopný zváračský štít s priehľadným tvárovým štítom zaisťujú komfort a široké zorné pole. Táto súprava sa dodáva bez zváracieho filtra. Vďaka upozorneniam na nízky prietok vzduchu alebo nízku úroveň nabitia batérie je ideálny pre intenzívne pracovné prostredie. Súčasťou balenia je vak na uloženie a uskladnenie ako aj súprava spotrebného materiálu.

Veľkosti hlavy: 50 – 64 cm
Zorné pole číry tvárový štít: 104×170 mm

Norma:

EN 175:1997; EN 166:2001; EN 12941:1998 A1:2003 + A2:2008; EN 14594:2018