Prístroj na zaisťovanie vo výškach Textilná páska TurboLite EDGE, Dĺžka drôteného lana: 2m

Č. pol.: 098165 2
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka drôteného lana Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu Turbolite EDGE
Norma EN 360
Hmotnosť 1,06 kg
Dĺžka drôteného lana 1,75 m
Dĺžka 1,75 m
Druh produktu Prístroj na zaisťovanie vo výškach

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 098165 2
EAN/GTIN 3660681058393
Číslo výrobcu 1033465
Výrobca/zodpovedná osoba Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Popis

Prevedenie:

TurboLite EDGE. Prístroj na zabezpečovanie vo výškach s 2 m dlhým popruhom testovaným na hranách a tlmičom. Dve hliníkové karabíny Twistlock s integrovaným obrtlíkom. Schválené do 140 kg. S indikátorom pádu.

Norma:

EN 360