Systém ochrany dýchacích ciest s ventilátorom optrel® e3000x, Typ: E3000X

Č. pol.: 097978 E3000X
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Počet obsiahnutých akumulátorov 1
Druh produktu Jednotka ventilátora respirátor

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 097978 E3000X
EAN/GTIN 7640127618103
Číslo výrobcu 4553.000

Popis

Prevedenie:

Konštantná ochrana dýchacích ciest počas celého procesu zvárania. Vďaka ventilačnej jednotke je neustále privádzaný vyčistený vzduch. To umožňuje nerušenú prácu bez odporu pri dýchaní. Navyše je zabránené tvorbe potu a nahromadeniu tepla v maske. Integrovaný snímač monitoruje prúd vzduchu, ktorý je možné v prípade potreby regulovať v troch stupňoch. Pomocou otočného spínača je možné do oblasti čela privádzať 20 vzduchu na dodatočné chladenie.

Norma:

EN 12941

Vhodné pro:

  • Č. 097977 veľ. AIR automatická zváračská maska s prívodom čerstvého vzduchu optrel® vegaview2.5
  • Č. 097193 veľ. AIR ochranný tvárový štít optrel® clearmaxx
  • Č. 097947 veľ. AIR automatická zváračská maska s prívodom čerstvého vzduchu optrel® panoramaxx

Rozsah dodávky:

Vzduchová hadica, predradený filter, filter častíc TH3, štandardný akumulátor, nabíjačka a veko filtra.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky