Automatická zváračská maska optrel® helix clt, Typ: HELIX

Č. pol.: 097976 HELIX
Nový produkt
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria optrel® helix clt
Počet obsiahnutých batérií 1
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Čas prepínania od jasnej až po tmavú 0,1 ms
Čas prepínania od tmavej až po jasnú 100 ms - 2 000 ms
Klasifikácia podľa EN 379 1 / 1 / 1 / 2
Druh produktu Zváračská maska

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 097976 HELIX
EAN/GTIN 7640429872456

Popis

Prevedenie:

Automatická zváračská maska optrel® helix clt má číry priezorový štít, ktorý umožňuje rýchlu zmenu na brúsenie a iné práce. Vnútorná antireflexná jednotka s patentovaným výrezom v nose približuje antireflexnú šošovku k očiam a umožňuje tak väčšie zorné pole v porovnaní so štandardnými antireflexnými kazetami. Príjemne jasné a verné farebné videnie vďaka jasu stupňu ochrany 2. Čelenka optrel IsoFit® umožňuje trojrozmerné prispôsobenie akémukoľvek tvaru hlavy od S do XL.
Stupne ochrany v zatemnenom stave: 4 – 12.
  • Úroveň jasu: 2
  • S 280 mAh lítium-polymérovým akumulátorom nabíjateľným cez micro-USB zásuvku a solárnu bunku (výdrž akumulátora 300 až 500 nabíjacích cyklov)
  • Farba: čierna
  • Zorné pole Zváračský filter: V závislosti od nastavenia čelenky 2,3 až 6,3-násobok zorného poľa oproti štandardnej priemyselnej antireflexnej kazete s rozmermi 100 x 50 mm

Použitie:

Zváranie MIG/MAG, elektródové zváranie, zváranie WIG, plazmové zváranie

Norma:

EN 175; EN 379; EN 166.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky