• Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Automatická zváračská maska optrel® weldcap

Č. pol.: 097945 WELDCAP
Zľava
195,70 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 23. 11. 2025
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria optrel® weldcap
Typ WELDCAP
Počet obsiahnutých batérií 1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081560 CR2032
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Čas prepínania od jasnej až po tmavú 0,16 ms
Čas prepínania od tmavej až po jasnú 300 ms
Klasifikácia podľa EN 379 1 / 1 / 2 / 2
Druh produktu Zváračská maska

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 097945 WELDCAP
EAN/GTIN 7640127614587
Číslo výrobcu 1008.000

Popis

Prevedenie:

Ľahká a pohodlná zváračská maska z umývateľného textilného materiálu a veľkým zorným poľom. Automatický zatemňovací filter s prídavným režimom brúsenia.
  • Stupne ochrany v zatemnenom stave: 9 – 12. Plynule nastaviteľné pomocou regulačného tlačidla
  • Stupeň ochrany v jasnom stave: 3
  • S lítiovou 3 V batériou (životnosť 1 000 hodín)
  • Farba: čierna / svetlozelená
  • Zorné pole zváracieho filtra: 45 x 115 mm

Použitie:

Zváranie MIG (zváranie kovu inertným plynom)/MAG (zváranie kovu aktívnym plynom), elektródové zváranie, zváranie WIG (zváranie volfrámovou elektródou v ochrane inertného plynu), plazmové zváranie

Norma:

EN 379; EN 166:B; EN 175:F; EN ISO 11611:1; EN ISO 11612:A/B/C1/E3/F1