Číry štít, sférický, Materiál kotúča: PC

Č. pol.: 097883 PC
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 386 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Materiál kotúča Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • UV ochrana: Štandardná
  • Materiál kotúča: polykarbonát

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Odtieň skla okuliarov círe
Označenie diskov HO 1 B
UV ochrana Štandardná
Šírka 395 mm
Výška 203 mm
Hrúbka 2 mm
Materiál kotúča polykarbonát
Druh produktu Tvárový štít

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 097883 PC
EAN/GTIN 4062406120375
Číslo výrobcu 097883 PC
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Priehľadný štít z polykarbonátu.
Hrúbka 2,0 mm, nezahmlieva sa, sféricky tvarovaný štít.

Vhodné pro:

Hlavový držiak č. 097881 a držanie prilby 097882.

Warning:

Použitie zodpovedajúce danému účelu
  • 3.2.1.
  • Priehľadný ochranný štít na montáž na držiak na hlavu č.
  • 097881 alebo držiak prilby č.
  • 097882.
  • Č.
  • 097883 chráni oči pred nárazom častíc s nízkou energiou do 120 m/s.
  • Č.
  • 097884 chráni oči pred nárazom častíc s nízkou energiou do 45 m/s.
  • Používanie pri izbovej teplote.
  • Na použitie pri extrémne vysokých teplotách, musí byť na označení držiaku a ochranného štítu písmeno T za písmenom na označenie mechanickej pevnosti.
  • V opačnom prípade používajte ochranu tváre len pri izbovej teplote.
  • Pod nimi možno nosiť aj iné okuliare.

Nesprávne použitie
  • 3.3.1.
  • Priehľadný ochranný štít Nechráni pred infračerveným/UV žiarením nebezpečnej intenzity, chemickými, tepelnými a elektrickými rizikami.
  • Ochranný účinok nesmie byť narušený kombináciou s inými ochrannými prostriedkami a nesmie obmedzovať používateľa pri práci.
  • Montujte iba na držiak určený pre priehľadný ochranný štít.