Ochranná helma EVO® 3, Farba: YELLOW

Č. pol.: 097863 YELLOW
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
94 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Farba Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Vlastnosť helmy: Ochrana pred tekutými kovovými rozstrekmi; Ochranná vlastnosť do -30 °C
  • Regulácia šírky: skrutkovací uzáver

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vlastnosť helmy Ochrana pred tekutými kovovými rozstrekmi; Ochranná vlastnosť do -30 °C
Farba žltá
Veľkosť 53 cm - 64 cm
Materiál plášťa prilby HDPE
Hmotnosť 372 g
Norma DIN EN 397
Regulácia šírky skrutkovací uzáver
Druh produktu Ochranná helma

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 097863 YELLOW
EAN/GTIN 5038428126106
Číslo výrobcu AJF170-000-200
Výrobca/zodpovedná osoba JSP Safety GmbH, Wiesenstraße 57, 40549 DÜSSELDORF, Deutschland, www.jspsafety.com

Popis

Prevedenie:

Priemyselná bezpečnostná helma EVO® 3 kombinuje vynikajúcu ochranu vďaka svojej silnej vnútornej škrupine s rôznymi výhodami komfortu. Nízky popruh na krk poskytuje obzvlášť dobré uchytenie. 6-bodový pásový systém je možné nastaviť do hĺbky a zaručuje maximálne prispôsobenie. Bočné a zadné vetranie pre optimálne prúdenie vzduchu vo vnútri plášťa, čím sa znižuje teplota helmy v priemere o 2 až 3 stupne. S pohodlným, funkčným bavlneným potítkom Chamlon™. Priemerná dĺžka štítu. S veľkou tlačiteľnou plochou pre logá a označenia.
  • 6-bodový popruh
  • S otočným uzáverom.
  • Integrovaný systém vetrania

Norma:

DIN EN 397