• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

Ochranná helma EuroGuard, Farba: YELLOW

Č. pol.: 097802 YELLOW
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
63 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Farba Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Regulácia šírky: skrutkovací uzáver

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Farba ŽLTÁ
Veľkosť 53 cm - 61 cm
Materiál plášťa prilby HDPE
Hmotnosť 340 g
Regulácia šírky skrutkovací uzáver
odolné voči chladu Do -20 °C
Druh produktu Ochranná helma

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 097802 YELLOW
EAN/GTIN 4017765057466
Číslo výrobcu 2602002450
Výrobca/zodpovedná osoba Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 MAGDEBURG, Deutschland, www.schuberth.com

Popis

Prevedenie:

Ľahká bezpečnostná prilba z polyetylénu High-Density so zvýšenou bočnou tuhosťou vďaka dvojstennému vnútornému profilu. Mimoriadne vhodná na použitie vonku a pri nízkych teplotách do -20°C. Veľká plocha ponúka oblasť vhodnú na potlač vo veľkosti 5 x 5 cm. S regulovateľným bočným vetraním.
  • 6-bodový popruh, výškovo prestaviteľný
  • 30 mm uchytenie Euro-Slot
  • Potný pásik z ekologickej kože
  • Rovný tvar s dažďovou drážkou
  • So skrutkovacím uzáverom

Použitie:

Stavebný priemysel, pozemné a podzemné staviteľstvo.

Norma:

DIN EN 397

Vhodné pro:

Kapsule na ochranu sluchu č. 097753; 097756.