{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Vlastnosť helmy | Ochranná vlastnosť do 150 °C; Ochrana pred tekutými kovovými rozstrekmi; Ochrana pred bočnou deformáciou | |
| Povrchová úprava disku | odolné proti chemikáliám | |
| Veľkosť | 53 cm - 61 cm | |
| Materiál plášťa prilby | Polyester zo sklenených vlákien UP-GF | |
| Hmotnosť | 460 g | |
| Norma | DIN EN 397 | |
| Regulácia šírky | skrutkovací uzáver | |
| Druh produktu | Ochranná helma |
| Číslo položky | 097801 YELLOW | |
| EAN/GTIN | 4017765057336 | |
| Číslo výrobcu | 9123027296 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 MAGDEBURG, Deutschland, www.schuberth.com |