Mušľová chránič sluchu podľa hladiny hluku Howard Leight™ Impact® Pro Industrial, Typ: IND

Č. pol.: 097769 IND
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Howard Leight™ Impact®
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 2
Typ batérií Micro, AAA
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081556 LR3
Norma EN 352-4
Označenie výrobcu ImpactPRO
Hodnota SNR (izolačná hodnota) 30 dB(A)
Prevádzková doba 50 h
Hmotnosť 372 g
Druh produktu Mušľová ochrana sluchu

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 097769 IND
EAN/GTIN 7312550344910
Číslo výrobcu 1034491
Výrobca/zodpovedná osoba Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Popis

Prevedenie:

Mušľová ochrana sluchu s výkonnou elektronikou a vysokým tlmením všetkých frekvenčných pásiem. Dva stereo mikrofóny zosilňujú okolité zvuky a spoľahlivo blokujú zdravie ohrozujúci hluk nad 82 dB. Ovládač hlasitosti a možnosť pripojenia MP3 prehrávača a smartfónu (kombinácia ochrany sluchu a slúchadiel, bez funkcie volania). SNR = 30 dB (H = 33 dB, M = 27 dB, L = 20 dB).
Kombinuje ochranu sluchu a slúchadlá.

Norma:

EN 352-4

Rozsah dodávky:

S 2 batériami AAA č. 081556 veľ. LR3.

Poznámka:

Hygienické súpravy pre sériu VeriShield 100 D pod číslom 097761.