• Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Štuple na ochranu sluchu z PU peny, oranžové, Typ: 200

Č. pol.: 097697 200
Zľava
25,52 €
Nastavte cenu 200 pár (0,13 € / 1 pár)
Cena platí do 23. 11. 2025
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Materiál zátky Polyuretán
Obsah 200 Pár
Druh produktu Jednorázové ochranné upchávky do uší

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 097697 200
EAN/GTIN 5036108171941
Výrobca/zodpovedná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Jednorazové zátky do uší z PU peny, vyrobené z mäkkej a odolnej peny. Jednoduché vkladanie a vyberanie. Vynikajúce tlmenie a pohodlný tvar pre dlhodobé používanie. Každý pár je dodávaný v samostatnom hygienickom vrecúšku so zodpovedajúcim návodom.

Charakteristika:

  • Jednorazové zátky do uší z mäkkej PU peny
  • Dodávajú sa v praktickom dávkovači
  • Jeden pár v jednom vrecku na hygienické uloženie a uskladnenie
  • Vynikajúci systém tlmenia
  • Jednoduché vkladanie
  • Certifikát CE
  • Značka UKCA
  • CE-CAT III
  • Samostatné balenie pre predajné automaty
  • Predajný obal na podporu predaja
  • Tento výrobok sa predáva v pároch
  • Tento výrobok sa predáva vo vnútorných škatuliach

Norma:

  • EN 352-2 (SNR 33dB)
  • ANSI S3.19 (NRR 32dB)
  • AS/NZS 1270 (SLC(80) 19dB – trieda 3)

Materiál:

Materiál: PU-pena