Prevedenie:
Vďaka inovatívnemu tvaru je strmeňový chránič sluchu GARANT možné nosiť vo
všetkých troch bežných polohách. V závislosti od požiadaviek a/alebo osobných preferencií je možné chránič nosiť na zátylku, nad hlavou alebo pod bradou. Tvar chrániča vychádza z
anatómie otvoru zvukovodu a spolu s flexibilným kĺbom zaisťuje pohodlné a úplné pokrytie zvukovodu. V kombinácii s nízkou hmotnosťou a anatomickým tvarom kĺbu – vo všetkých troch polohách nosenia – je výsledkom vynikajúce pohodlie pri nosení. Povrch štupľa na ochranu sluchu je vyrobený z PU s úzkymi pórmi, na ktorom ťažko priľnú nečistoty.
Hygienická výmena chráničov (náhradné chrániče na ochranu sluchu č.
097683 28) je možná v niekoľkých jednoduchých krokoch v krátkom čase. UTC SNR = 29 dB (H = 30 dB, M = 25 dB, L = 24 dB). OTH SNR = 28 dB (H = 30 dB, M = 24 dB, L = 22 dB). BTH SNR = 28 dB (H = 30 dB, M = 25 dB, L = 23 dB).
Warning:
Použitie zodpovedajúce danému účelu- Oblúk umiestnite pod bradu, nad hlavu alebo na krk.
- Iba s náhradnými štupľami na ochranu sluchu, č. výrobku
- 097683.
- Chráni pred škodlivým hlukom.
- Optimálna ochrana len vtedy, keď sa pri uchu osoby s ochranným pracovným prostriedkom dosiahne zvyšková hladina zvuku od 70 dB do 80 dB.
- Odčítanie štandardnej odchýlky od strednej hodnoty akustickej izolácie vedie k predpokladaným ochranným účinkom pozorovanej ochrany sluchu.
- Hodnota izolácie uvedená pre tieto výrobky je založená na tlmení nepretržitého hluku.
- Štuple na ochranu sluchu nie sú vhodné na použitie v prostrediach s prerušovaným alebo impulzným hlukom, kde je potrebná vyššia úroveň ochrany sluchu, a v oblastiach, ktoré vyžadujú dodatočnú ochranu proti nízkym frekvenciám v prostrediach s vysokou hladinou hluku.
Nesprávne použitie- Ochranný účinok nesmie byť narušený kombináciou s inými ochrannými prostriedkami a nesmie obmedzovať používateľa pri práci.
- Tento výrobok môže trpieť pri pôsobení určitých chemických látok.
- Ďalšie informácie si môžete vyžiadať od výrobcu.