Sada štupľov na ochranu sluchu, 50 párov uvex xact-fit multi, Obsah párov / veľkosť: 50S

Č. pol.: 097680 50S
Nastavte cenu 50 pár (1,95 € / 1 pár)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Obsah párov / veľkosť Nastavte cenu 50 pár (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria uvex xact-fit
Hodnota SNR (izolačná hodnota) 26 dB(A)
Materiál zátky TPE
Obsah 50 Pár
Druh produktu Štuple na ochranu sluchu, opätovne použiteľné

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 097680 50S
EAN/GTIN 4031101799803
Číslo výrobcu 2124017
Výrobca/zodpovedná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Prevedenie:

Inovatívny tvar s jedinečnou oválnou zátkou a predtvarované pridržiavacie kolíky umožňujú optimálne vkladanie a vyberanie. Ide o hygienické použitie, pretože zátky sa nedotýkajú. Potom sa dajú ľahko vyčistiť. Optimálne pohodlie pri nosení sa dosahuje vďaka nízkemu kontaktnému tlaku, a to aj počas dlhšieho obdobia. Vďaka dvom veľkostiam je zátka vhodná pre väčšinu zvukovodov. SNR = 26 dB (H = 26 dB; M = 24 dB; L = 22 dB)

Rozsah dodávky:

Vrátane zásuvných krabíc.