Sada ochranných upchávok do uší uvex com4-fit, Typ: 200

Č. pol.: 097330 200
Nastavte cenu 200 pár (0,18 € / 1 pár)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
42 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Nastavte cenu 200 pár (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria uvex com4-fit
Hodnota SNR (izolačná hodnota) 33 dB(A)
Materiál zátky Polyuretán
Obsah 200 Pár
Balenie po pároch
Druh produktu Jednorázové ochranné upchávky do uší

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 097330 200
EAN/GTIN 4031101340593
Číslo výrobcu 2112004
Výrobca/zodpovedná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Prevedenie:

Konštrukcia štupľov na ochranu sluchu s kompaktnou ergonómiou je vhodná najmä pre používateľov s malými alebo úzkymi zvukovodmi. Vniknutiu cudzích telies bráni uzatvorený povrch. Kontaktný tlak vo zvukovode znižuje patentovaná technológia x-grip. Ďalej je jednoznačne zjednodušené vyberanie štupľov. Mäkký materiál poskytuje lepšie a dlhšie trvajúce pohodlie.
SNR = 33 dB (H = 34 dB, M = 31 dB, L = 29 dB).
Dávkovacia kartónová škatula s 200 pármi, hygienicky zabalené po pároch v PE vrecúškach.

Poznámka:

K dispozícii aj s pásom pod číslom 097617 veľ. 100.