Teleso polomasky Séria 7500, Veľkosť: M

Č. pol.: 097231 M
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
136 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pripojenie filtra bajonetový systém 3M™
Hmotnosť 136 g
Farebný kód pre vhodné príslušenstvo Bajonet 3M™
Označenie výrobcu 7502
Druh produktu Polomaska

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 097231 M
EAN/GTIN 4046719790678
Číslo výrobcu 7000104177
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Prevedenie:

Robustné a pohodlné korpusy polomasky série 7500 sú vyrobené zo silikónu šetrného k pokožke a majú pásy „Drop-Down“, ktoré umožňujú nosenie masky v krátkych pracovných prestávkach na hrudi. Systém dvojitých filtrov umožňuje dýchanie so znížením odporom a zaručuje dobré rozloženie hmotnosti. Elastické a nastaviteľné pásy na hlave poskytujú maximálnu mieru bezpečnosti a pohodlia. Perfektné tesné nasadenie vďaka štrukturovanému utesneniu tváre.

Norma:

EN 140