• Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

Rukavice na ochranu pred chemikáliami, pár, Veľkosť rukavíc: 9

Č. pol.: 094802 9
Cena za 1 pár
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 pár
    3,48 € / 1 pár
  • Od 12 pár
    2,90 € / 1 pár
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

Takto môžete ľahko určiť správnu veľkosť rukavíc.

1 = obvod ruky:
Zmerajte obvod ruky na najširšom mieste dlane.

2 = dĺžka ruky:
Zmerajte dĺžku ruky od špičky prostredníka po koniec dlane.

So wird gemessen
Veľkosť rukavíc Obvod ruky v mm Dĺžka ruky v mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Trieda ochrany: Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374
  • EN 374: Typ A (AJKLMNOT)

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Trieda ochrany Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374
EN 374 Typ A (AJKLMNOT)
Odolnosť voči chemikáliám AJKLMNOT
EN 388 3101X
Materiál Nitril
Podkladový materiál Nitril
AQL 0,38
Rozsah použitia Allround
Dĺžka 330 mm
Farba zelená
Použitie viacrazové
Druh produktu Rukavice na ochranu pred chemikáliami

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 094802 9
EAN/GTIN 4062406329372
Číslo výrobcu 094802 9
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Ochranné rukavice kategórie III.
Opätovne použiteľná rukavica z nitrilu na bezpečnú manipuláciu s agresívnymi chemikáliami. Úprava Diamondfinish zvyšuje bezpečnosť pri uchopení. Profil redukuje svojim uchopovacím povrchom vznik nepodarkov poškodením citlivých dielov, a tým nepriame náklady.

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Warning:

Použitie v súlade s určením
  • Chráni ruky pred mechanickými rizikami. Chráni ruky pred chemickými rizikami, ako je n-heptán, hydroxid sodný 40 %, kyselina sírová 96 % a baktérie a huby.
  • Pred použitím sa uistite, že rukavice sú vhodné na daný účel použitia. Podmienky na pracovisku sa môžu líšiť od podmienok typovej skúšky v závislosti od teploty, oderu a degradácie. Pred použitím skontrolujte, či na nich nie sú chyby alebo nedostatky.
  • Ak už boli ochranné rukavice použité, môžu v dôsledku zmien ich fyzikálnych vlastností poskytnúť nižšiu odolnosť voči nebezpečným chemikáliám. V dôsledku degradácie, pohybu, vytiahnutia vlákien, trenia a podobných chýb spôsobených kontaktom s chemikáliami môže byť degradácia najdôležitejším faktorom, ktorý je potrebné zvážiť pri výbere ochranných rukavíc proti chemikáliám.
  • Optimálny ochranný účinok len pri úplnom zakrytí chránenej oblasti. Pri ochranných rukaviciach so zapínaním skontrolujte, či sú bezpečne nasadené. Ochranné rukavice nesmú skĺzavať. Vyberte vhodnú veľkosť rukavíc.

Nesprávne použitie
  • Nechráni pred elektrickými a tepelnými rizikami. Nepoužívajte, ak je ochranná rukavica poškodená alebo úplne tesne neprilieha.
  • Ochranný účinok sa môže znížiť, ak sa používajú iným spôsobom.
  • Nepoužívajte v blízkosti rotujúcich častí stroja.
  • Ochranný účinok sa nesmie zhoršiť kombináciou s inými ochrannými prostriedkami a používateľovi sa nesmie brániť v práci.