{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Séria | uvex rubiflex | |
| Obsah | 1 | |
| Vlastnosť rukavíc | Certifikované pre potraviny | |
| Trieda ochrany | Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374 | |
| Veľkosť rukavíc | 9 | |
| EN 374 | Typ B (JKOPT) | |
| Odolnosť voči chemikáliám | JKOPT | |
| EN 388 | 2121X | |
| EN 407 | X1XXXX | |
| Materiál | Nitril | |
| Podkladový materiál | Bavlna | |
| Dĺžka | 600 mm | |
| Hrúbka | 0,5 mm | |
| Farba | zelená | |
| Použitie | viacrazové | |
| Hmotnosť | 289 g | |
| Kategória ochrany | kategória III | |
| Druh rukavíc | Rukavice na ochranu pred chemikáliami | |
| Povrchová úprava | Nitril | |
| Druh produktu | Rukavice na ochranu pred chemikáliami |
| Číslo položky | 094753 9 | |
| EAN/GTIN | 4048612011737 | |
| Číslo výrobcu | 9893056 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |