{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Vlastnosť rukavíc | Odolnosť voči plameňom stupeň 4 | |
| EN 388 | 2131X | |
| EN 407 | 4231XX | |
| Kontaktné teplo do | 250 °C | |
| Sálavé teplo do | 4231XX °C | |
| Podkladový materiál | akryl | |
| Povrchová úprava | neoprén | |
| Variant Povrchovej úpravy | Vnútorná plocha dlaní | |
| Farba | čierna | |
| Použitie | viacrazové | |
| Obsah | 1 | |
| Veľkosť rukavíc | 6 | |
| Materiál povrchovej úpravy | neoprény | |
| Rozsah použitia | Allround | |
| Technológia štrikovania | 10G | |
| Žiaruvzdorná ochrana | velmi dobré | |
| Žiaruvzdorná ochrana do | 250 °C | |
| Ochrana pred chladom | nie je k dispozícii | |
| Pocit na dotyk | dobré | |
| Priľnavosť na mokrom povrchu | primerané | |
| Priľnavosť na mastnom povrchu | primerané | |
| bez silikónov | Áno | |
| Lícovanie | velmi dobré | |
| EN 388 Odolnosť proti oderu | 2 | |
| EN 388 Odolnosť proti prepichnutiu | 3 | |
| EN 388 Odolnosť proti prerezaniu | 1 | |
| EN 388 Odolnosť proti roztrhnutiu | 2 | |
| Norma | EN 407 | |
| Kategória ochrany | kategória III | |
| Druh rukavíc | Žiaruvzdorné rukavice | |
| Druh produktu | Žiaruvzdorné rukavice |
| Číslo položky | 094645 6 | |
| EAN/GTIN | 4062406273279 | |
| Číslo výrobcu | 094645 6 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |