Rukavice proti porezaniu a teplu, pár, Veľkosť rukavíc: 7

Č. pol.: 094619 7
Cena za 1 pár
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 pár
    13,52 € / 1 pár
  • Od 12 pár
    11,27 € / 1 pár
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

Takto môžete ľahko určiť správnu veľkosť rukavíc.

1 = obvod ruky:
Zmerajte obvod ruky na najširšom mieste dlane.

2 = dĺžka ruky:
Zmerajte dĺžku ruky od špičky prostredníka po koniec dlane.

So wird gemessen
Veľkosť rukavíc Obvod ruky v mm Dĺžka ruky v mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 028 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť rukavíc Cena za 1 pár (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Trieda ochrany pred rezom: C
  • Norma: EN 407

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

EN 388 4X31C
EN 407 X2XXXX
Kontaktné teplo do 250 °C
Podkladový materiál Polyester, Aramid, sklenené vlákno
Povrchová úprava Nitril
Farba oranžová/čierna
Použitie viacrazové
Obsah 1
Rozsah použitia Allround
Technológia štrikovania 10G
Trieda ochrany pred rezom C
Norma EN 407
Druh produktu Žiaruvzdorné rukavice

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 094619 7
EAN/GTIN 4062406773366
Číslo výrobcu 094619 7
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Rukavice HOLEX s ochranou proti prerezaniu a zahriatiu z technológie pletenia s 10 vláknami. Trieda ochrany proti prerezaniu C. Ochrana pred kontaktným teplom do 250 °C (maximálne 15 sekúnd).

Norma:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Warning:

Použitie v súlade s určením
  • Optimálny ochranný účinok len pri úplnom zakrytí chránenej oblasti. Pri ochranných rukaviciach so zapínaním skontrolujte, či sú bezpečne nasadené. Ochranné rukavice nesmú skĺzavať. Vyberte vhodnú veľkosť rukavíc.
  • Chránia ruky pred mechanickými rizikami, odreninami, pľuzgiermi a inými povrchovými poraneniami.
  • Chráni ruky pred kontaktným teplom až do 250 °C.
  • Na prácu s horúcimi, suchými až mierne vlhkými a mastnými obrobkami.

Nesprávne použitie
  • Nepoužívajte v blízkosti rotujúcich častí stroja.
  • Nechránia pred chemickými, mikrobiologickými a elektrickými rizikami.
  • Ochranný účinok sa nesmie zhoršiť kombináciou s inými ochrannými prostriedkami a používateľovi sa nesmie brániť v práci.