{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Obsah | 1 | |
| Vlastnosť rukavíc | bez silikónov; bez latexu; Vhodné pre dotykové displeje | |
| Technológia štrikovania | 13G | |
| EN 388 | 4X32F | |
| EN 407 | X1XXXX | |
| Podkladový materiál | INTERCEPT™ | |
| Povrchová úprava | Nitril | |
| Materiál | Nitril | |
| Variant Povrchovej úpravy | Vnútorná plocha dlaní | |
| Rozsah použitia | Allround | |
| Farba | čierna | |
| Norma | EN 407 | |
| Veľkosť rukavíc | 7 | |
| Hmotnosť | 30,9 g | |
| Kontaktné teplo do | 100 °C | |
| Dĺžka | 213 mm | |
| Použitie | viacrazové | |
| bez silikónov | áno | |
| Kategória ochrany | kategória II | |
| Druh rukavíc | Rukavice na ochranu pred porezaním | |
| Trieda ochrany pred rezom | F | |
| Druh produktu | Rukavice na ochranu pred porezaním |
| Číslo položky | 094568 7 | |
| EAN/GTIN | 10076490449558 | |
| Číslo výrobcu | 11-542/7 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |