• Posledná šanca! Čoskoro už nie je súčasťou nášho sortimentu.

Pár rukavíc KX-01A SHADOW, Veľkosť rukavíc: 10

Č. pol.: 094312 10
Zľava
19,38 €
Cena za 1 pár
Cena platí do 18. 1. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 pár
    6,00 € 19,38 € / 1 pár
  • Od 12 pár
    5,00 € 16,15 € / 1 pár
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

Takto môžete ľahko určiť správnu veľkosť rukavíc.

1 = obvod ruky:
Zmerajte obvod ruky na najširšom mieste dlane.

2 = dĺžka ruky:
Zmerajte dĺžku ruky od špičky prostredníka po koniec dlane.

So wird gemessen
Veľkosť rukavíc Obvod ruky v mm Dĺžka ruky v mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 215 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Pranie: 40 °C farebná bielizeň
  • Vlastnosť rukavíc: bez latexu; Bez DMF; Vhodné pre dotykové displeje; zosilnenie v ohybe palca

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria KX
Obsah 1
Pranie 40 °C farebná bielizeň
Sušenie Sušenie vzduchom
Vlastnosť rukavíc bez latexu; Bez DMF; Vhodné pre dotykové displeje; zosilnenie v ohybe palca
EN 388 2111X
Podkladový materiál Syntetická koža/čierna
Variant Povrchovej úpravy Vnútorná plocha dlaní
Rozsah použitia Presnosť
Dĺžka 240 mm
Farba čierna / sivá
Veľkosť rukavíc 10
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Použitie viacrazové
Kategória ochrany kategória II
Druh rukavíc Viacúcelové rukavice
Druh produktu Viacúčelové rukavice

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 094312 10
EAN/GTIN 6942542967967
Číslo výrobcu KX-01A / SZ.10

Popis

Prevedenie:

Extrémne priliehavá a ľahká ochranná rukavica s veľmi vysokou priedušnosťou. Veľmi vysoká úroveň pohodlia a pohodlie pri nosení pre širokú škálu použití v oblasti presnej mechaniky.
  • Veľmi tenký (0,55 mm), ručne šitý podkladový materiál pre presnú manipuláciu.
  • Priedušná štruktúra wavex-grip na dlaniach a prstoch pre lepšiu priľnavosť a optimálnu ochranu výrobku.
  • Zadná časť ruky vyrobená z vystuženej lycry pre väčšiu mobilitu.
  • Kompatibilné s dotykovou obrazovkou.

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.