{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Vlastnosť rukavíc | Certifikované pre potraviny; Vhodné pre dotykové displeje | |
| Technológia štrikovania | 18G | |
| Odev štandard | Oeko-Tex Standard 100 | |
| EN 388 | 4X41D | |
| EN 407 | X1XXXX | |
| Podkladový materiál | Bambusová viskóza, HPPE, oceľ, PA, elastan | |
| Povrchová úprava | Pena Aqua-Polymer Xtra Grip | |
| Rozsah použitia | Allround | |
| Farba | zelená | |
| Norma | EN 407 | |
| Veľkosť rukavíc | 6 | |
| Kontaktné teplo do | 100 °C | |
| Použitie | viacrazové | |
| Trieda ochrany pred rezom | D | |
| Druh produktu | Rukavice na ochranu pred porezaním |
| Číslo položky | 094294 6 | |
| EAN/GTIN | 4048612085998 | |
| Číslo výrobcu | 6009006 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |