{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Séria | FlexMech® | |
| Odev štandard | Oeko-Tex Standard 100 | |
| Obsah | 1 | |
| Vlastnosť rukavíc | bez silikónov; Bez DMF | |
| Označenie výrobcu | FlexMech 663 | |
| EN 388 | 4131X | |
| EN 407 | X1XXXX | |
| Podkladový materiál | Polyamid | |
| Povrchová úprava | Nitrilová pena | |
| Variant Povrchovej úpravy | Vnútorná plocha dlaní | |
| Rozsah použitia | Presnosť | |
| Dĺžka | 240 mm - 260 mm | |
| Farba | čierna / sivá | |
| Veľkosť rukavíc | 7 | |
| Hmotnosť | 54 g | |
| Technológia štrikovania | 15G | |
| Norma | EN 407 | |
| Kontaktné teplo do | 100 °C | |
| Použitie | viacrazové | |
| Kategória ochrany | kategória II | |
| Druh rukavíc | Viacúcelové rukavice | |
| Trieda ochrany pred rezom | 1 | |
| Druh produktu | Viacúčelové rukavice |
| Číslo položky | 094255 7 | |
| EAN/GTIN | 4008198766377 | |
| Číslo výrobcu | 066307141E | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Honeywell Safety Products KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 EICHENZELL, Deutschland, www.sps.honeywell.com |