Šortky s kapsami HARDWEAR Zafra, Unisex, Černá, Velikost C54

Č. pol.: 09349-154-09 C54
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
Číslo položky 09349-154-09 C54
EAN/GTIN 5707209756787
Číslo výrobcu 09349-154-09 C54
Výrobca/zodpovedná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Odolné, trojité švy predlžujú životnosť výrobku
  • Nízky pás s tvarovaným pásom zaisťuje, že nohavice držia krok so všetkými pohybmi tela
  • Závesné tašky z látky CORDURA® s extra vreckami na náradie
  • Taška na perá a taška na pero sú vyrobené z látky CORDURA®, ktorá je vyrobená z
  • materiálu CORDURA®

Charakteristika:

  • Dvojité a trojité prešívané švy na nohách a rozkroku
  • Nízky pás a tvarový pás
  • Pútka na opasok
  • D-krúžok
  • Slučky nástrojov na oboch stranách goliera
  • Zips lietať
  • Závesné tašky z látky CORDURA®, extra vrecká a pútka na náradie
  • Magnety v závesnom vrecku na držanie klincov, skrutiek a bitov
  • Štrbina na uloženie závesných vreciek
  • Predné vrecká
  • Zadné vrecká s výstuhou a chlopňou so zapínaním na suchý zips
  • Slučky kladiva, nastaviteľné
  • Vrecko na stehno s výstuhou a chlopňou so zapínaním na suchý zips
  • Vrecko na stehno mobilného telefónu
  • Skladacia taška na rule z látky CORDURA®
  • Taška na pero z látky CORDURA®
  • Kontrastné švy
  • Zloženie tkaniny: 65% polyester/35% bavlna
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 260 g / m²
  • Štruktúra plátna.

Norma:

OEKO-TEX® ŠTANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné pranie, max. 60 ° C.
  • Nepoužívajte chlór
  • Toleruje sušičky bielizne – počiatočná teplota max. 60 °C.
  • Žehlička pri nízkej teplote, max. 110 °C
  • toleruje normálne čistenie