{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Séria | VX | |
| Pohlavie | pánske | |
| Trieda ochrany | S3 | |
| Materiál ochrannej hlavice špičky | Hliník | |
| Odolnosť proti prieniku | Ocel | |
| Správanie sa obehového povrchu voči kontaktnému teplu (bod topenia obehového povrchu) | vyše 200 °C | |
| Tepelná izolácia | do -20 °C | |
| Norma | Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191 | |
| elektrostatická vlastnosť | EGB/ESD | |
| Vlastnosť | tlmenie Vario® | |
| Veľkosť obuvi EÚ | 44 | |
| Farba | cierna / oranžová | |
| Druh produktu | Bezpečnostné topánky |
| Číslo položky | 092670 44 | |
| EAN/GTIN | 4044348506257 | |
| Číslo výrobcu | VX 7500 ESD S3 NB 44 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de |