• Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Členkové topánky čierna/modrá RUHR BLUE, S3, Veľkosť obuvi EÚ: 41

Č. pol.: 092420 41
Cena za 1 pár
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť obuvi EÚ Cena za 1 pár (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Trieda ochrany: S3
  • Materiál ochrannej hlavice špičky: kompozity
  • Odolnosť proti prieniku: Textil

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria RUHR
Pohlavie pánske
Trieda ochrany S3
Materiál ochrannej hlavice špičky kompozity
Odolnosť proti prieniku Textil
Veľkosť obuvi EÚ 41
Druh produktu Bezpečnostné čižmy

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 092420 41
EAN/GTIN 8023796513075
Číslo výrobcu 12612-000-41
Výrobca/zodpovedná osoba COFRA S.r.l., Via dell’Euro 53-59, 76121 BARLETTA, Italia, www.cofra.it

Popis

Prevedenie:

Bezpečnostná topánka RUHR BLUE vyrobená z odolných materiálov.
  • Vrchný materiál vodoodpudivý, reliéfna koža a priedušná tkanina.
  • Vnútorná podšívka zo 100 % polyesteru, priedušná, odolná voči oderu.
  • Anatomická a perforovaná vložka EVANIT vyrobená z EVA a nitrilu s variabilnou hrúbkou pre optimálnu podporu tela.
  • Podošva PU/TPU.
  • Vybavenie bez kovov.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka