Šnurovacie členkové topánky čierne YOUTH, S3S, Veľkosť obuvi EÚ: 46

Č. pol.: 092415 46
Cena za 1 pár
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť obuvi EÚ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Trieda ochrany: S3S
  • Materiál ochrannej hlavice špičky: Hliník
  • Odolnosť proti prieniku: Textil
  • Norma: Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
  • Vlastnosť: odolný voči palivu

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria YOUTH
Pohlavie Unisex
Trieda ochrany S3S
Materiál ochrannej hlavice špičky Hliník
Odolnosť proti prieniku Textil
Norma Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
Vlastnosť odolný voči palivu
Veľkosť obuvi EÚ 46
Farba čierna
Druh produktu Bezpečnostné čižmy

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 092415 46
EAN/GTIN 8023796648517
Číslo výrobcu 78950-000 GR. 46
Výrobca/zodpovedná osoba COFRA S.r.l., Via dell’Euro 53-59, 76121 BARLETTA, Italia, www.cofra.it

Popis

Prevedenie:

Bezpečnostná obuv YOUTH v športovom vzhľade.
  • Bezšvový vrchný materiál z priedušného a vodoodpudivého materiálu TECHSHELL.
  • Vnútorná výstelka zo 100 % polyesteru, priedušná, antibakteriálna, odolná voči oderu.
  • Anatomická a perforovaná stielka z PU, absorbujúca nárazy.
  • Podošva z PU/TPU.

Norma:

EN ISO 20345:2022 S3S FO SR
Vložky do topánok, typovo odskúšané podľa DGUV predpis 191.