Šnurovacie členkové topánky čierna/červená SANDER PRO ESD, S3, Veľkosť obuvi EÚ: 38

Č. pol.: 092248 38
Cena za 1 pár
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť obuvi EÚ Cena za 1 pár (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Trieda ochrany: S3
  • Materiál ochrannej hlavice špičky: kompozity
  • Odolnosť proti prieniku: Textil
  • Norma: Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SANDER
Pohlavie pánske; Unisex
Trieda ochrany S3
Materiál ochrannej hlavice špičky kompozity
Odolnosť proti prieniku Textil
Norma Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Veľkosť obuvi EÚ 38
Farba cierna/cervená
Vrchný materiál Cordura®
s reflexným materiálom (dobrá viditeľnosť) áno
Druh produktu Bezpečnostné čižmy

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 092248 38
EAN/GTIN 4030839255056
Číslo výrobcu 766771-38
Výrobca/zodpovedná osoba ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Popis

Prevedenie:

Bezpečnostné topánky zo série TRAINERS.
  • Priedušná textilná podšívka.
  • Celoplošná komfortná vložka do topánok ERGO PRO black.
  • Podošva TPU/PU TRAINERS, protišmyková.
  • Predná výstuha TPU na ochranu vrchného materiálu.
  • Vybavenie bez kovu a kože.
  • Bezpečnostné odrazky.
  • Vybavenie ESD.
  • Vrchný materiál z hydrofóbneho mikrovlákna Fashmo™ a z hydrofóbneho textilného materiálu CORDURA®. Odpudzujúce vodu a nečistoty, odolné proti natrhnutiu a oderu, priedušný.
  • Uzavretý polstrovaný jazyk.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Vložky do topánok, typovo odskúšané podľa DGUV predpis 191.

Poznámka:

Skladový tovar v EÚ veľkostiach 39 – 46, objednateľný v EÚ veľkostiach 38 – 47.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "SANDER" Zobraziť všetky