Poltopánky čierne Poltopánky HOLEX Move Two 101 S3L ESD, Veľkosť obuvi EÚ: 39

Č. pol.: 092098 39
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
85 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť obuvi EÚ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Trieda ochrany: S3L
  • Materiál ochrannej hlavice špičky: kompozity
  • Odolnosť proti prieniku: Textil
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Move
Pohlavie pánske
Trieda ochrany S3L
Materiál ochrannej hlavice špičky kompozity
Odolnosť proti prieniku Textil
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Veľkosť obuvi EÚ 39
Farba čierna
Druh produktu Bezpečnostné topánky

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 092098 39
EAN/GTIN 4067263114352
Číslo výrobcu 092098 39
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Bezpečnostná obuv HOLEX Move Two sa vyznačuje ľahkým a pružným materiálom, ktorý je priedušný a odolný. Kombinácia materiálov je pohodlná a vhodná na nosenie. Vzhľad dopĺňa klasický dizajn s modernými prvkami. Okrem toho je obuv odolná proti nečistotám a poškodeniam.
  • Mikrovlákno ako vrchný materiál.
  • Textilná ochrana proti prieniku.
  • Ochrana pred elektrostatickým výbojom (ESD).
  • Funkčná podšívka zo sendvičovej sieťoviny zo 100 % polyesteru, priedušná, odolná proti oderu.
  • Vložka na chodidle zo sieťoviny alebo PU peny.
  • Podrážka PU/TPU, čierna.
  • Lepšia viditeľnosť vďaka reflexným prvkom.

Poltopánky so šnúrkami.

Norma:

EN ISO 20345:2022 S3L SR. ASTM F2413-18.

Poznámka:

V príslušenstve na ochranu nôh nájdete vhodné šnúrky HOLEX č. 092862 110, 092863 130 a vložky do topánok HOLEX č. 092845 36-48.
Obuv s originálnou stielkou nebola testovaná podľa pravidla DGUV 112-191.

Obuv je testovaná a certifikovaná systémom vložiek Secosol®. Obuv s týmto systémom vložiek spĺňa príslušné požiadavky prílohy A normy DIN EN ISO 20345:2022 pre typ 1. Tým spĺňa požiadavky uvedené v prílohe 2 k pravidlu DGUV 112-191/112-991 (BGR 191), oddiel 4.2.1.

Následne skontrolujte elektrostatické vlastnosti.

Warning:

Použitie v súlade s určením
  • Chráni nohu pred mechanickými rizikami.
  • Vhodné na prácu s elektrostaticky citlivými komponentmi.

Nesprávne použitie
  • Z obuvi neodstraňujte vložku odolnú proti prepichnutiu a kryt špičky.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky