Zimná bunda s výstražnou ochranou, žltá / sivá, Veľkosť Unisex: XS

Č. pol.: 091654 XS
Zľava
55,20 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 18. 1. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

HOLEX V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke HOLEX.

Normálne pánske veľkosti
Objednaná veľkosť DE Veľkosť INT Obvod hrudníka v cm Obvod pása v cm Obvod bedier v cm Dĺžka kroku v cm Výška cm
42 82 - 85 77 - 80 84 - 87 77 167 - 173
44 XS 86 - 89 78 - 81 88 - 91 78 169 - 175
46 S 90 - 93 82 - 85 92 - 95 79 171 - 177
48 M 94 - 97 86 - 89 96 - 99 80 173 - 179
50 M 98 - 101 90 - 93 100 - 103 81 175 - 181
52 L 102 - 105 94 - 97 104 - 107 82 177 - 183
54 XL 106 - 109 98 - 101 108 - 111 83 179 - 185
56 XL 110 - 113 102 - 105 112 - 117 84 180 - 186
58 2XL 114 - 117 106 - 109 118 - 121 85 181 - 187
60 3XL 118 - 121 110 - 113 122 - 125 86 182 - 188
62 3XL 122 - 125 114 - 117 126 - 129 87 182 - 188
64 4XL 126 - 129 118 - 121 130 - 133 88 182 - 188
Zavalité pánske veľkosti
Objednaná veľkosť DE Obvod hrudníka v cm Obvod pása v cm Obvod bedier v cm Dĺžka kroku v cm Výška cm
24 94 - 97 88 - 91 98 - 101 76 166 - 172
25 98 - 101 92 - 95 102 - 105 77 168 - 174
26 102 - 105 96 - 99 106 - 109 78 170 - 176
27 106 - 109 100 - 103 110 - 113 79 172 - 178
28 110 - 113 104 - 107 114 - 119 80 174 - 180
29 114 - 117 108 - 111 120 - 123 81 176 - 182
Normálne dámske veľkosti (telesná výška 176 cm – 180 cm)
Objednaná veľkosť DE Veľkosť INT Obvod hrudníka v cm Obvod pása v cm Obvod bedier v cm Dĺžka kroku v cm Výška cm
34 XS 80 - 83 66 - 69 88 - 91 80 164 - 176
36 S 84 - 87 70 - 73 92 - 95 80 164 - 176
38 M 88 - 91 74 - 77 96 - 99 80 164 - 176
40 L 92 - 95 78 - 81 100 - 103 80 164 - 176
42 L 96 - 100 82 - 85 104 - 107 80 164 - 176
44 XL 101 - 106 86 - 91 108 - 111 80 164 - 176
46 XL 107 - 112 92 - 96 112 - 115 80 164 - 176
2XL 113 - 118 97 - 101 116 - 119 164 - 176
3XL 119 - 124 102 - 106 120 - 123

Ako sa odmerať

Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
158 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť Unisex Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Zloženie tkaniny: 100 % polyester
  • Gramáž materiálu/hustota tkaniny: 190
  • Pranie: 40 °C farebná bielizeň
  • Norma: EN ISO 20471; EN 343

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Zloženie tkaniny 100 % polyester
Gramáž materiálu/hustota tkaniny 190 g/m2
Pranie 40 °C farebná bielizeň
Farba žltá / sivá
Veľkosť Unisex XS
Norma EN ISO 20471; EN 343
Druh produktu Bunda s výstražnou ochranou

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 091654 XS
EAN/GTIN 4062406377786
Číslo výrobcu 091654 XS
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Pohodlná funkčná bunda s podšívkou a 50 mm širokými reflexnými prúžkami. Bunda je vetru- a vodeodolná aj priedušná.
  • Odnímateľná kapucňa.
  • Nastaviteľné rukávové manžety so suchým zipsom a pás so zaťahovacou šnúrkou.
  • Dve postranné vrecká a jedno náprsné vrecko so zapínaním na zips.
  • Jedno ďalšie vrecko zvnútra.
  • Predĺžená chrbtová časť.
  • Zakrytý jednostranný zips.
  • Flísový materiál v oblasti krku.

Norma:

Certifikácia podľa EN ISO 20471, trieda 3 a EN 343.

Warning:

Použitie v súlade s určením
  • Na vizuálnu signalizáciu prítomnosti používateľa za všetkých možných svetelných podmienok počas dňa a pri osvetlení svetelnými zdrojmi v tme a za súmraku. Optimálny ochranný účinok len so zapnutým oblečením s vysokou viditeľnosťou.

Nesprávne použitie
  • Nechráni pred mechanickými, chemickými alebo elektrickými rizikami, teplom a ohňom.
  • Nosenie oblečenia s vysokou viditeľnosťou nezaručuje, že jeho nositeľ bude viditeľný za každých okolností.
  • Oblečenie s vysokou viditeľnosťou neupravujte bez oprávnenia.
  • Nezakrývajte reflexné pásy iným odevom alebo vybavením.