{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Zloženie tkaniny | 20 % bavlna; 77 % polyester; 3 % spandex | |
| Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 245 g/m2 | |
| Pranie | 40 °C farebná bielizeň | |
| Farba | oranžová / sivá | |
| Konfekčná veľkosť DE | 42 | |
| Norma | EN ISO 20471 | |
| Druh produktu | Nohavice s výstražnou ochranou |
| Číslo položky | 091651 42 | |
| EAN/GTIN | 4062406377601 | |
| Číslo výrobcu | 091651 42 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |