Žiaruvzdorné tričko, námornícka modrá, Veľkosť Unisex: S

Č. pol.: 091534 S
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí pánskeho vrchného oblečenia

BLAKLÄDER® V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke BLAKLÄDER®.

Pánske veľkosti
Objednaná veľkosť Objednaná veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Obvod hrudníka v cm Obvod pása v cm Obvod bedier v cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Ako sa odmerať

Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť Unisex Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Zloženie tkaniny: 39 % bavlna; 60 % modakryl; 1 % špeciálne vlákno
  • Gramáž materiálu/hustota tkaniny: 210
  • Odev štandard: Oeko-Tex Standard 100
  • Pranie: 40 °C farebná bielizeň
  • Odev podľa: DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti; EN 14116

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohlavie Unisex
Zloženie tkaniny 39 % bavlna; 60 % modakryl; 1 % špeciálne vlákno
Gramáž materiálu/hustota tkaniny 210 g/m2
Odev štandard Oeko-Tex Standard 100
Pranie 40 °C farebná bielizeň
Odev podľa DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti; EN 14116
Farba námornícka modrá
Veľkosť Unisex S
antistatické Áno
Druh produktu Ochranné tričko proti plameňom

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 091534 S
EAN/GTIN 7330509726426
Číslo výrobcu 348217378900S
Výrobca/zodpovedná osoba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Popis

Prevedenie:

Príjemne mäkké, nehorľavé tričko s okrúhlym výstrihom. S pohodlným single jersey materiálom zo zmesi modakrylovej bavlny. Zosilnené švy pri krku a na ramenách.

Norma:

  • EN 1149-5
  • EN ISO 14116, Index 3