{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Pohlavie | Unisex | |
| Zloženie tkaniny | 78 % vlna merino; 20 % modakryl; 2 % špeciálne vlákno | |
| Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 225 g/m2 | |
| Odev štandard | Oeko-Tex Standard 100 | |
| Pranie | 60 °C šetrné pranie | |
| Odev podľa | DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti; DIN EN ISO 11612 Ochrana pred plameňmi a horúčavou | |
| Farba | čierna | |
| Veľkosť Unisex | S | |
| Norma | EN IEC 61482-2 | |
| Druh produktu | Ochranná bielizeň proti plameňom |
| Číslo položky | 091458 S | |
| EAN/GTIN | 7330509655825 | |
| Číslo výrobcu | 188910759900S | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de |