{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Séria | Industrie strec | |
| Pohlavie | pánske | |
| Zloženie tkaniny | 63 % polyester; 33 % bavlna; 4% elastoolefín | |
| Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 245 g/m2 | |
| Odev štandard | Oeko-Tex Standard 100 | |
| Pranie | 70 °C farebná bielizeň; Vhodné na priemyselné pranie | |
| Farba | čierna / tmavosivá | |
| Konfekčná veľkosť DE | 26 | |
| Druh produktu | Nohavice s trakmi |
| Číslo položky | 091434 26 | |
| EAN/GTIN | 7330509762417 | |
| Číslo výrobcu | 264418329998D104 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de |