{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Séria | ACTIVIQ | |
| Špeciálne služby | textilná úprava | |
| Pohlavie | pánske | |
| Zloženie tkaniny | 65 % polyester; 35 % bavlna | |
| Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 270 g/m2 | |
| Odev štandard | Oeko-Tex Standard 100 | |
| Pranie | 60 °C šetrné pranie | |
| Farba | antracitová / čierna | |
| Veľkosť UK | 32L | |
| Veľkosť US | 32/34 | |
| Veľkosť ES | 40L | |
| Veľkosť NL | 94 | |
| Konfekčná veľkosť DE | 94 | |
| Veľkosť FR | 40L | |
| Veľkosť IT | 40L | |
| Druh produktu | Pracovné nohavice |
| Číslo položky | 091211 94 | |
| EAN/GTIN | 4053813299525 | |
| Číslo výrobcu | 2250 5365-9799-94 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 PLÜDERHAUSEN, Deutschland, www.kuebler.eu |