{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Pohlavie | dámske | |
| Zloženie tkaniny | 65 % polyester; 35 % bavlna | |
| Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 260 g/m2 | |
| Odev štandard | Oeko-Tex Standard 100 | |
| Pranie | 60 °C farebná bielizeň; Vhodné na priemyselné pranie | |
| Farba | antracitová / čierna | |
| Konfekčná veľkosť DE | 34 | |
| Norma | EN 14404 | |
| Druh produktu | Pracovné nohavice |
| Číslo položky | 091126 34 | |
| EAN/GTIN | 4053813493831 | |
| Číslo výrobcu | 2325 5302-9799-34 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 PLÜDERHAUSEN, Deutschland, www.kuebler.eu |