{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Séria | Servis | |
| Pohlavie | pánske | |
| Zloženie tkaniny | 32% bavlna; 4 % elastolefin; 64% polyester | |
| Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 220 g/m2 | |
| Odev štandard | Oeko-Tex Standard 100 | |
| Pranie | 60 °C farebná bielizeň; Vhodné na priemyselné pranie | |
| Farba | námornícka modrá / čierna | |
| Konfekčná veľkosť DE | 44 | |
| Druh produktu | Short |
| Číslo položky | 091053 44 | |
| EAN/GTIN | 4067263516828 | |
| Číslo výrobcu | 091053 44 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |