Košile MULTISAFE Ternitz, Unisex, Černomodrá, Velikost 37-38

Č. pol.: 09004-142-10 37-38
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
Číslo položky 09004-142-10 37-38
EAN/GTIN 5707209777256
Číslo výrobcu 09004-142-10 37-38
Výrobca/zodpovedná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Vysoká ochrana vďaka antistatickým a ohňovzdorným vlastnostiam
  • Moderný, priliehavý strih s veľkým rozsahom pohybu
  • S podomietkovým lisom
  • Popruh na rukávoch na pripevnenie napríklad detektora plynu

Charakteristika:

  • Moderný strih
  • Antistatická látka a spomaľovač horenia
  • Dvojité prešívané švy na rukávoch a bokoch
  • Tlačidlový panel s skrytými tlačidlami
  • Náprsné vrecká s chlopňou a skryté patentové gombíky
  • Držiak na pero
  • Popruh na rukávoch, napr.
  • B
  • Pre plynový alarm
  • Otvory v rukávoch, skryté
  • Manžety s elastickým pásom
  • Zloženie tkaniny: 99% bavlna/1% uhlíkové vlákno
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 185 g / m²
  • Plátnová väzba.
  • Obvod obojku: 38 cm / 14.5 palcov

Norma:

  • OEKO-TEX® ŠTANDARD 100
  • EN 1149-3
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1.

Poznámka:

  • Jemné pranie, max. 60 ° C.
  • Nepoužívajte chlór
  • Toleruje sušičky bielizne – počiatočná teplota max. 60 °C.
  • Žehlenie pri strednej teplote, max. 150 °C
  • toleruje normálne čistenie