Utierky WypAll® L10 EXTRA+ Veľký kotúč, Typ: W

Č. pol.: 089280 W
Cena za 1 ks (0,05 € / 1 Abrisse)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
104 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu L10 EXTRA
Vhodné pre čistenie Áno
Demolácie 1000
Vrstvy 1
⌀ valčekov 32 cm
⌀ objímky 6 cm
Šírka 325 mm
Dĺžka 380 mm
Farba modrá
vlhké nie
vhodné pre držiak/dávkovač 089265, 089266, 089267
Hmotnosť 4 kg
Druh produktu Papierové utierky

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 089280 W
EAN/GTIN 5033848004324
Číslo výrobcu 7240
Výrobca/zodpovedná osoba Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de

Popis

Prevedenie:

Sortiment papierov na utieranie povrchov WypAll® L10 bol vyvinutý s cieľom poskytnúť zákazníkom vysokú spoľahlivosť pri utieraní a čistení. Tento výrobok je certifikovaný pre styk s potravinami podľa normy BAR XXXVI, ktorá je referenčným kritériom pre potravinovú legislatívu v Európe. Stierací valec WypAll® L10 Jumbo Xtra 7240 je ideálnym riešením na stredne náročné stieranie, leštenie skla, čistenie povrchov a nástrojov. Vďaka jedinečnej technológii Airflex™ základného materiálu čistia vysoko účinné utierky dôkladne od začiatku do konca bez toho, aby sa rozpadli, a sú dostatočne savé na to, aby bez námahy zotreli väčšinu tekutín. Tento cenovo výhodný výrobok sa vyznačuje výnimočnou odolnosťou proti roztrhnutiu a absorpčnou schopnosťou napriek obmedzenej životnosti, čo znižuje spotrebu materiálu a náklady.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky