Multifunkčný olej, Obsah (ml príp. l): 500

Č. pol.: 088025 500
Nový produkt
Cena za 1 ks (23,72 € / 1 Litre)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 025 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Obsah (ml príp. l) Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Označenie nebezpečných látok: GHS08: Ohrozenie zdravia

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Prevedenie Fľaša s rozprašovačom
Obsah 0,5 l
Farba transparentná
Tvar tekuté
Bod vzplanutia > 100 °C (DIN EN ISO 13736) °C
Označenie nebezpečných látok GHS08: Ohrozenie zdravia
Druh produktu viacúčelový olej / univerzálny olej

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 088025 500
EAN/GTIN 4067263140559
Číslo výrobcu 088025 500
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Multifunkčný olej GARANT je ideálny na mazanie, čistenie a ochranu. Vďaka vynikajúcemu kapilárnemu pôsobeniu preniká hlboko do najmenších medzier, rozpúšťa odolné nečistoty a zaisťuje dôkladné čistenie. Zároveň vytvára spoľahlivý mazací film, ktorý zabraňuje korózii, účinne odstraňuje jemnú hrdzu a nevytvrdne. Univerzálny sprej je ideálny na odstraňovanie vytvrdených mazív a olejov a na mazanie najrôznejších komponentov. Okrem toho chráni pred hrdzou a zvodovými prúdmi, takže je ideálny pre nástroje, stroje, elektronické obvody a motory. Multifunkčný olej GARANT neobsahuje kyseliny, silikóny a teflón.
Multifunkčný olej – odstraňovač hrdze, mazivo a penetračný olej v jednom

Vysokokvalitný multifunkčný olej je vaším spoľahlivým pomocníkom pri údržbe, ošetrovaní a servise – v domácnosti, v dielni, v automobilovom sektore alebo v priemysle. Ako všestranne použiteľný penetračný olej, odstraňovač hrdze a mazivo spája niekoľko funkcií v jednom produkte.

Multifunkčný olej s účinkom 5 v 1:
  • Mazanie: Znižuje trenie a zabraňuje opotrebovaniu pohyblivých kovových dielov.
  • Odstraňovanie hrdze: Ľahko uvoľňuje zaseknuté skrutky, čapy a hrdzavé spoje.
  • Čistenie: Odstraňuje mastnotu, zvyšky oleja, prach a nečistoty z kovových povrchov.
  • Ochrana proti korózii: Vytvára ochrannú vrstvu proti korózii a vlhkosti.
  • Vytesnenie vody: Účinne vytesňuje vlhkosť – ideálne po vystavení pôsobeniu vody.
  • Všestranné možnosti použitia:
    Náš multifunkčný olej sa dá použiť univerzálne – ako odstraňovač hrdze pre automobily, mazací olej na reťaze bicyklov, prípravok na ošetrovanie náradia, olej na závesy dverí, sprej na kontakty a mnoho ďalšieho. Ideálne pre domácich majstrov, profesionálov a priemysel.

    Návod na použitie:
    Stačí nastriekať alebo bodovo naniesť. Nechať krátko pôsobiť a v prípade potreby zotrieť handričkou. Ideálne na údržbu strojov, zámkov, nástrojov, elektronických súčiastok, záhradného náradia a dielov vozidiel.

    Výhody na prvý pohľad:
    • 5 funkcií v jednom produkte.
    • Poskytuje trvalú ochranu proti korózii.
    • Uvoľňuje zaseknuté a zhrdzavené časti.
    • Vhodný aj ako kontaktný sprej.
    • Pre domácnosť, automobil, dielňu a priemysel.

    Poznámka:

    Multifunkčný olej GARANT je ideálny na starostlivosť o granitové meracie dosky a naplno rozvinie svoj účinok v kombinácii s GARANT GreenPlus Granite Cleaner (431842 500), špeciálnym čistiacim prostriedkom na granitové meracie platne. Spoločne poskytujú optimálne riešenie na čistenie a ochranu na predĺženie životnosti a presnosti vašich meracích dosiek.