• Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

Farebný valček pre laky a lazúry obsahujúce rozpúšťadlá, Dĺžka: 10cm

Č. pol.: 087145 10
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka 10 cm
Výška pilótov 6 mm
Materiál poťahu nylon s textúrou
Rozsah použitia farbiacich valčekov na laky a lazúry obsahujúce rozpúštadlá
odolný voči čistiacim prostriedkom Áno
Druh produktu Maliarsky valček

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 087145 10
EAN/GTIN 4002353021660
Číslo výrobcu 50060-329
Výrobca/zodpovedná osoba CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 WUPPERTAL, Deutschland, www.storch-ciret.com

Popis

Prevedenie:

Textúrovaný nylon, odolný voči namáhaniu a voči rozpúšťadlám pre laky z umelej živice, farby pre protikoróznu ochranu, epoxidové a 2K materiály.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky