• Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

Profesionálny plochý štetec, 100×30 mm

Č. pol.: 087082
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka štetín 61 mm
Šírka hlavy štetca 100 mm
Materiál štetín zmes PBT a prírodných štetín
Topy 70 %
Usporiadanie štetín odstupnované
Druh produktu Široký štetec

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 087082
EAN/GTIN 4013307307815
Číslo výrobcu 83601010-329
Výrobca/zodpovedná osoba CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 WUPPERTAL, Deutschland, www.storch-ciret.com

Popis

Prevedenie:

Plochá kefa vyrobená zo zmesi prírodných štetín PBT, stupňovitá, vulkanizovaná. Prírodné štetiny: cca 70 % vrchnej časti, 2 × prevarené, dĺžka štetín 61 mm.