{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Nosnosť WLL SF 5:1 | 0,25 t | |
| ⌀ závitu | M8×1,25 | |
| Dĺžka závitu L | 17,5 mm | |
| Vnútorné rozmery 6-hranu cez steny S | 18 mm | |
| Výška hlavy skrutky A | 31 mm | |
| Výška stredovej lišty B | 30 mm | |
| ⌀ hlavy skrutky C | 30 mm | |
| Odstup stredovej lišty od osí D | 38 mm | |
| Šírka očiek E | 27 mm | |
| Sila očiek F | 14 mm | |
| Šírka dorazového stavca G | 53 mm | |
| Hmotnosť | 0,3 kg | |
| Druh produktu | Viazací obrtlík |
| Číslo položky | 086454 M8X1,25 | |
| EAN/GTIN | 2050002053823 | |
| Číslo výrobcu | QL.DSR M 8 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | LIFTEUROP S.A., Zone d'Activitès Salzbaach BP 100L, 9559 WILTZ, Luxembourg, www.lifteurop.com |