{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| ⌀ reťaze | 10 mm | |
| Úžitková dĺžka | 5 m | |
| Nosnosť WLL β = 0° - 45° | 6 700 kg | |
| Nosnosť WLL β = 45° - 60° | 4 750 kg | |
| Druh produktu | Viazacia reťaz |
| Číslo položky | 086437 A5 | |
| EAN/GTIN | 2050002049024 | |
| Číslo výrobcu | H310SL5TYP1(VKH-G) | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | FS Hebetechnik GmbH, Flachsweg 4, 94051 HAUZENBERG, Deutschland, www.fs-hebetechnik.de |